Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear , Men´s Terni Trousers , Raven , 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000041718
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     81001-06- 16850
EAN/GTIN:
     4250762209166
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhose schwarz gr. 52
herrenhose schwarz
Gerade geschnitten | Zwei Taschen vorne mit diagonaler Öffnung | Mit Knopf und Reißverschluss | Bund (ca. 3,5 cm breit) mit Gürtelschlaufen | Strapazierfähig | Waschecht | Bügelleicht | Bis 95°C waschbar | Industriewäsche- und finishertauglich | Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen | Made in Germany
Weitere Informationen:
Größe:
52
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elastolefin
Gramatur:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herrenhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.