Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear , Men´s Terni Trousers , Black , 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000041703
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     81001-06- 25656
EAN/GTIN:
     4250762209029
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhose schwarz gr. 50
herrenhose schwarz
Gerade geschnitten | Zwei Fronttaschen mit schrägem Eingriff | Mit Knopf und Reißverschluss | Bund ist ca. 3,5 cm breit und hat Gürtelschlaufen | Strapazierfähig | Farbecht | Pflegeleicht | Waschbar bis 95 °C | Industriewäsche- und finishertauglich | Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen | Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Größe:
50
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elastolefin
Gramatur:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herrenhose 50, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.