| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000036572 Herst.-Nr.: BZ33- 12637 EAN/GTIN: 5060595344069 |
| |
|
| | |
| Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | Weiche, innen angeraute Baby-Sweathose | Lockere Passform mit abgesenktem Schritt für modernes Design | Angedeuteter Kordelzug am Bund | Breiter und weicher elastischer Ripp-Bund | Extralange Ripp-Bündchen am Fußende, die umgeschlagen werden können und mit dem Baby „mitwachsen“ | Keine Nähte an der Vorder- und Rückseite | Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | 2-3 Jahre | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey Melange: 71% Baumwolle / 21% Polyester / 8% Viskose) | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |