| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000036556 Herst.-Nr.: BZ32- 12612 EAN/GTIN: 5060595343833 |
| |
|
| | |
| Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | Weiche, innen angeraute Kapuzen-Jacke für Babys mit durchgehendem Reißverschluss | 3-teilige Kapuze für eine optimale Passform | Flatlock-Nähte | Naturfarbenes Fischgrät-Nackenband | Veredelbarer Patch im Nacken | Kangorootasche | Gerader Saum mit Seitenschlitzen und verlängertem Rücken | Fischgrät-Detail an der Kapuze / Angedeutete Kordeln | Abreißbares Nackenetikett Weitere Informationen: | | Größe: | 2-3 Jahre | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey Melange: 71% Baumwolle / 21% Polyester / 8% Viskose) | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |