| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000036320 Herst.-Nr.: BZ11- 12463 EAN/GTIN: 5060595342355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bio-Baumwolle, ringgesponnen und gekämmt | Interlock | Lange Ärmel, Ripp-Einfassung am Halsausschnitt aus Baumwolle/Elasthan | Nickelfreie Druckknöpfe an der Schulteröffnung für einfaches Anziehen | Schmale Ziernähte an Kragen sowie Bündchen und Saum | Neutrales Größenetikett im Nacken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 6-12 Monate | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester) | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |