Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babybugz , Baby T , Bubble Gum Pink , 18-24 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000036046
Hersteller:
     Babybugz
Herst.-Nr.:
     BZ02- 12233
EAN/GTIN:
     5060595340061
Suchbegriffe:
Baby-T-Shirt
Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit, ringgesponnen und gekämmt | Interlock | Ripp-Kragen aus Baumwolle/Elasthan | Nickelfreie Druckknopf-Verschlüsse über der Schulter (für leichtes An- und Ausziehen) | Flach, mit Decknaht am Hals, an den Ärmeln und am unteren Saum | Abreißbares Größenetikett
Weitere Informationen:
Größe:
18-24 Monate
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester)
Gramatur:
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.