Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brook Taverner , Sophisticated Collection Avalino Jacket , Black , 40L(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000033477
Hersteller:
     Brook Taverner
Herst.-Nr.:
     5647- 4357
EAN/GTIN:
     5037480027376
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Einreihiges Sakko | Leicht taillierter Schnitt | 2-Knopf Sakko | Seitenschlitze | Drei Innentaschen | Handytasche | Maschinell waschbar bis 40°C oder chemische Reinigung | Pilltest 4 / 5 | Martindale-Test: 60.000 Scheuertouren ohne Fadenbrüche
Weitere Informationen:
Größe:
40L(50)
Materialzusammensetzung:
54% Polyester / 44% Wolle / 2% Elasthan
Gramatur:
180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sakko, sakko schwarz, jackett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.