Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brook Taverner , Sophisticated Collection Cassino Jacket , Black , 40R(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000033402
Hersteller:
     Brook Taverner
Herst.-Nr.:
     5985- 4297
EAN/GTIN:
     5037479854181
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Slim Fit mit einer Brustleistentasche | Kurz geschnitten | 2-Knopf Sakko | Seitenschlitze | Ticket-Tasche | Schmales Revers mit abgesteppter Naht | Neu designtes Interieur mit schmalen Innentaschen | Maschinell waschbar bis 40°C oder chemische Reinigung | Pilltest 4 / 5 | Martindale-Test: 60.000 Scheuertouren ohne Fadenbrüche
Weitere Informationen:
Größe:
40R(50)
Materialzusammensetzung:
54% Polyester / 44% Wolle / 2% Elasthan
Gramatur:
180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sakko, sakko schwarz, jackett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.