| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000019795 Herst.-Nr.: 004.50- 614 EAN/GTIN: 8719744000727 |
| |
|
| | |
| Mit diagonalem Satinstreifen an der Bordüre | Zwei Bordüren je 1,5 cm breit | Sehr gute Trocknungseigenschaften | Weiches Badetuch | Pastell: Ivory, White, Light Grey, Light Pink, Light Blue | Medium: Aqua Blue, Bright Yellow, Lime Green, Pink, Sand, Light Purple | Dunkel: Black, Chocolate Brown, French Navy, Aubergine, Graphite, Bright Orange, Anthracite Grey, Fire Red, Dark Green, True Blue, Purple | Pastell- und Medium-Farben bis 60 °C, dunkle Farben bis 40 °C waschbar Weitere Informationen: | | Größe: | 70 x 140 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 500 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |