Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G
ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G
ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G
ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G
ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G
ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G
ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale | Isolierkanne | Thermoskanne | G
Artikel-Nr.:
     959-70369
Hersteller:
     ONVAYA®
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053757474804
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

ONVAYA® Airpot Pumpkanne 5 Liter + Tropfschale

Die ONVAYA® Airpot Pumpkanne ist mit einer doppelwandigen Edelstahl-Ausführung ausgestattet und hält dadurch heiße Getränke bis zu 12 Stunden heiß und kalte Getränke bis zu 24 Stunden kalt.

Die Pumpautomatik ermöglicht eine einfaches Eingießen der Getränke.

Die Pumpkanne ist mit einem Drehteller und einem Tragebügel ausgestattet. Dadurch ist sie überall einsetzbar.

Alle Informationen auf einen Blick - Kanne:
- Höhe ca. 43 cm
- Fassungsvermögen ca. 5 Liter

Alle Informationen auf einen Blick - Tropfschale:
- Material: Polypropylen / Edelstahl 14/1 Gitter
- Metallstärke: ca. 0,955 mm
- Geeignet für ONVAYA® Airpot Pumpkanne 3 + 5 Liter
- Farbe: schwarz / silber
- Größe: L 25,5 cm x B 20 cm x H 4 cm

Weitere Suchbegriffe: Pump-Isolierkanne, Pump-Thermokanne, Pumpkanne, Pumpthermoskanne, Thermo-Pumpkanne, pump-isolierkanne 5 l, pump-isolierkanne, pumpkanne schwarz, Getränkespender Isolierkanne Kaffee Tee Getränke Pumpkanne Zapfhahn doppelwandig Kaffeekanne Thermoskanne Teekanne Pumpisolierkanne Airpot Edelstahlkanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,55*
€ 76,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.