Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.
Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.
Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.
Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.
Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.
Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.
Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche | wasserabweisend | ca.
Artikel-Nr.:
     959-68317
Hersteller:
     MaxMex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260484593641
Suchbegriffe:
Kulturbeutel
Kulturtasche
Waschbeutel
Waschtasche

Reise- und Sporttasche mit Kulturbeutel und Extra-Tasche

Perfekt organisiert auf Reisen und beim Sport.

Diese Reisetasche ist durchdacht bis ins kleinste Detail.

Schon beim ersten Öffnen offenbart sich der Unterschied zu herkömmlichen Taschen: Durch den stabilen, per Klettband herausnehmbaren Boden entstehen zwei Fächer - wie bei einem kleinen Schrank. So kann saubere / schmutzige oder trockene / nasse Wäsche perfekt getrennt transportiert werden.

Die Extra-Tasche ist hervorragend geeignet für nasse Schwimmbadsachen oder verschwitzte Sportbekleidung.

Ein weiterer Clou der Tasche: hinter einer Seitenwand befindet sich ein praktischer, per Klettverschluss abtrennbarer Kulturbeutel mit Haken zum Aufhängen in Bad und Dusche. Zwei Mesh-Fächer und ein Reißverschlussfach bieten reichlich Platz für Körperpflegeprodukte.

Sechs Außenfächer, drei davon mit Reißverschluss, ein verstellbarer Schultergurt mit Polster, zwei Komfortgriffe und Ventilationsöffnungen an beiden Seiten komplettieren diese clevere Tasche.

Material: 100% Polyester, robust, wasserabweisend und handwaschbar

Maße: ca. 40 x 46 x 19,5 cm, Gewicht 700 g

Maße Kulturbeutel: ca. 40 x 18,5 x 5 cm

Die Reise- und Sporttasche im schlichten Design macht sowohl im Fitnessstudio als auch an der Hotelrezeption einen guten Eindruck. Stilvoller kann man Badeanzug, Trikot, Wanderschuhe etc. kaum transportieren.

Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt und ohne Dekoration !

Alle Vorteile auf einen Blick:
- durchdacht bis ins kleinste Detail
- perfekte Organisation für das Reisegepäck
- wasserabweisend
- mit integriertem, abnehmbarem Kulturbeutel
- mit Extratasche für Kleinigkeiten oder nasse / durchgeschwitzte Wäsche
- mit per Klettverschluss herausnehmbarem Boden, so sind beispielsweise verschmutzte Schuhe von den sauberen Kleidungsstücken getrennt
- viele Fächer, komfortable Griffe
- abnehmbarer, längenverstellbarer Schultergurt mit Polster

Weitere Suchbegriffe: Sporttasche, Sporttaschen, kulturbeutel, Lederwaren Koffer Hartschale Trolley Gepäck Kulturbeutel Lederkoffer Zahlenschloss Beautycase Samsonite Reisekoffer Handgepäck Zwillingsrollen Kofferset Hauptstadtkoffer Reisetasche RucksackTurnbeutel Sportbeutel Schuhfach Gepäcktasche Weekender Handgepäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.