Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und
ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und
ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und
ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und
ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und
ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und
ONVAYA Kleiderständer mit Abdeckhülle | hohe Traglast | stabil | mit Rollen und
Artikel-Nr.:
     959-68094
Hersteller:
     ONVAYA®
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053757469725
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

ONVAYA Kleiderständer - geeignet für hohe Traglast

Der Kleiderständer ist aus Metall, die Verbindungsteile sind aus ABS Kunststoff. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 100 kg.

Für eine komfortable Handhabung ist der Kleiderständer mit 4 Rollen ausgestattet.

Dank einer Ablage können auch z.B. Schuhe verstaut werden.

Alle Vorteile auf einen Blick:
- Material: Metall + Kunststoff
- mit Abdeckhülle
- Abmessungen: B 120 x T 50 x H 180 cm
- Gewicht: 8,5 kg
- Farbe: silbergrau
- maximale Belastung: 100 kg
- Lieferumfang: Kleiderständer, Hülle + Werkzeug (gemäß Abbildung)

Wichtige Information: Die Lieferung erfolgt OHNE Dekoration, wie z.B. Textilien, Kleiderbügel oder ähnliches !

Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer Doppelstange Höhenverstellbar Garderobenständer Rollkleiderständer Kleiderstange Kleideraufbewahrungssystem Schwerlastkleiderständer Schwerlast Wäscheständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,95*
€ 96,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,57*
€ 76,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.