| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS782N-1500M40-E7064 Herst.-Nr.: WS782N-1500M40-E7064 EAN/GTIN: 4051152423489 |
| |
|
| | |
| fahrbare Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 866 mm L x B x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm mit folgender Ausstattung: links: Türe 550 mm rechts: 200EA/Türe 350 mm (ohne Fachboden), ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare Werkbänke mit Kipphebel, KLW Lutz, WS782N-1500M40-E7064, 4051152423489, fahrbare Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 866 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.234,30* | € 1.411,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.236,38* | € 1.417,40* | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.211,95* | € 1.423,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.946,37* | € 2.192,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|