| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS782N-1500M40-E7064 Herst.-Nr.: WS782N-1500M40-E7064 EAN/GTIN: 4051152423489 |
| |
|
| | |
| fahrbare Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 866 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm mit folgender Ausstattung: links: Türe 550 mm rechts: 200EA/Türe 350 mm (ohne Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel, Weitere Informationen: | | Anzahl Flügeltüren: | 2 | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 2 | Anzahl Schubladen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.192,55* | € 1.420,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,60* | € 1.426,80* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,48* | € 1.432,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.964,86* | € 2.205,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|