| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS450E-3000M40-E7025 Herst.-Nr.: WS450E-3000M40-E7025 EAN/GTIN: 4051152431088 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 3000 x 700 x 900 mm L x T x H (ERGO-Version),Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: Block 1/3/5 (von links): 150EA/Türe 350 mm Block 2/4 (von links): 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 3000 mm, Werkbänke 3000 mm, KLW Lutz, WS450E-3000M40-E7025, 4051152431088, Standard-Werkbank - 3000 x 700 x 900 mm L x T x H (ERGO-Version), mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.420,45* | € 2.777,45* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.521,93* | € 2.788,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,08* | € 2.799,64* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.787,96* | € 4.275,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|