| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS450E-3000M40-E7025 Herst.-Nr.: WS450E-3000M40-E7025 EAN/GTIN: 4051152431088 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 3000 x 700 x 900 mm L x T x H (ERGO-Version), mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: Block 1/3/5 (von links): 150EA/Türe 350 mm Block 2/4 (von links): 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 12 | Anzahl Flügeltüren: | 3 | Anzahl Gehäuse: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.429,69* | € 2.784,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.507,10* | € 2.795,86* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,95* | € 2.806,98* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.943,24* | € 4.284,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|