| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS247E-2000M40-E7025 Herst.-Nr.: WS247E-2000M40-E7025 EAN/GTIN: 4051152430463 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H (ERGO-Version),Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm links angeschlagen Mitte: 150EA/175EA/175EA, rechts: 150EA/Türe 350 mm rechts angeschlagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WS247E-2000M40-E7025, 4051152430463, Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H (ERGO-Version), mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.154,73* | € 1.354,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.268,45* | € 1.446,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,59* | € 1.452,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.136,23* | € 2.394,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|