| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS247E-2000M40-E7025 Herst.-Nr.: WS247E-2000M40-E7025 EAN/GTIN: 4051152430463 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H (ERGO-Version), mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm links angeschlagen Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm rechts angeschlagen Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 5 | Anzahl Flügeltüren: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.144,23* | € 1.355,40* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.284,64* | € 1.482,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,37* | € 1.488,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.151,09* | € 2.412,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|