| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS110N-2000M40-E7021 Herst.-Nr.: WS110N-2000M40-E7021 EAN/GTIN: 4051152430128 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/150EA und einer Stahlblechablage 300 mm tief. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WS110N-2000M40-E7021, 4051152430128, Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 825,21* | € 948,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,71* | € 952,29* | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 736,27* | € 952,61* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.153,39* | € 1.385,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|