Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Werkbank 2000x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(3 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank 2000x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(3 Schubl.)
Standard-Werkbank 2000x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(3 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WS110N-2000M40-E7021
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS110N-2000M40-E7021
EAN/GTIN:
     4051152430128
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/150EA und einer Stahlblechablage 300 mm tief.
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
max. Ladenbelastung:
max. Ladenbelastung
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
Höhe in mm:
Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,21*
€ 948,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,71*
€ 952,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 736,27*
€ 952,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,39*
€ 1.385,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,59*
€ 1.128,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,74*
€ 1.127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,76*
€ 1.050,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,21*
€ 982,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.