| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WPK35N-1500M45-E7021 Herst.-Nr.: WPK35N-1500M45-E7021 EAN/GTIN: 4051152417716 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 845 mm L x T x HProduktmerkmale: mit Buche-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett, und folgender Ausstattung: Oben links BEA: Türe 350 mm Oben rechts: BEA: 100EA/125EA/125EA (27 x 27 E) Unten BKA: 175EA (64 x 27 E) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbänke 1500 mm, KLW Lutz, WPK35N-1500M45-E7021, 4051152417716, Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 845 mm L x T x H mit Buche-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.381,69* | € 1.641,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.427,85* | € 1.648,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.443,01* | € 1.654,88* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.250,45* | € 2.533,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|