| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WPK35N-1500M45-E7021 Herst.-Nr.: WPK35N-1500M45-E7021 EAN/GTIN: 4051152417716 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 845 mm L x T x H mit Buche-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett, und folgender Ausstattung: Oben links BEA: Türe 350 mm Oben rechts: BEA: 100EA/125EA/125EA (27 x 27 E) Unten BKA: 175EA (64 x 27 E) Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 5 | Anzahl Flügeltüren: | 1 | Anzahl Gehäuse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.431,05* | € 1.639,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.432,60* | € 1.646,56* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.396,58* | € 1.653,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.253,30* | € 2.531,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|