| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WPB95N-1000M45-E7045 Herst.-Nr.: WPB95N-1000M45-E7045 EAN/GTIN: 4051152419123 |
| |
|
| | |
| fahrbare Profi-Werkbank - 1000 x 700 x 871 mm L x B x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett mit folgender Ausstattung: links: Türe 550 mm, Fachboden rechts: 150EA/Türe 400 mm ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, klw fahrbare werkbank, fahrbare Werkbänke mit Kipphebel, KLW Lutz, WPB95N-1000M45-E7045, 4051152419123, fahrbare Profi-Werkbank - 1000 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,30* | € 1.709,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.492,70* | € 1.716,01* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.450,80* | € 1.723,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.348,54* | € 2.637,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|