| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWPB95N-1000M45-E7045 Herst.-Nr.: WPB95N-1000M45-E7045 EAN/GTIN: 4051152419123 |
| |
|
| | |
| Werkbank • fahrbare Profi-Werkbank - 1000 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett mit folgender Ausstattung: links: Türe 550 mm, Fachboden rechts: 150EA/Türe 400 mm ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Schubladen: | 5 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.437,96* | € 1.703,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.495,10* | € 1.710,45* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,16* | € 1.717,29* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.360,54* | € 2.630,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|