| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WP826N-1000M30SE7020 Herst.-Nr.: WP826N-1000M30SE7020 EAN/GTIN: 4051152423670 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1000 x 620 x 840 mm L x T x H, ohne RückbrettProduktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/175EA/175EA, rechts: Türe 275 mm/ Türe 275 mm (fester Zwischenboden), mit Schiebebügel sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, klw fahrbare werkbank, fahrbare Metallwerkbänke, KLW Lutz, WP826N-1000M30SE7020, 4051152423670, Profi-Werkbank - 1000 x 620 x 840 mm L x T x H, ohne Rückbrett mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,29* | € 1.315,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,80* | € 1.321,32* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.118,56* | € 1.327,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.822,75* | € 2.052,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|