| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WP826N-1000M30SE7020 Herst.-Nr.: WP826N-1000M30SE7020 EAN/GTIN: 4051152423670 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1000 x 620 x 840 mm L x T x H, ohne Rückbrett mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/175EA/175EA; rechts: Türe 275 mm/ Türe 275 mm (fester Zwischenboden), mit Schiebebügel sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 4 | Anzahl Flügeltüren: | 2 | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.114,95* | € 1.320,11* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,81* | € 1.325,68* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,21* | € 1.331,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.815,22* | € 2.058,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|