Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ultraRucksack EM Paediatric Rucksack für Kinderrettung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRucksack EM Paediatric Rucksack für Kinderrettung
ultraRucksack EM Paediatric Rucksack für Kinderrettung
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7950
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7950
EAN/GTIN:
     4251824300739
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
ultraRucksack EM Paediatric Rucksack für Kinderrettung Tasche speziell entwickelt zur Aufnahme von Material für den Kindernotfall.Klettbare Platte in Deckel, Mitteltrennplatte zur Aufnahme von z. B. Tuben undKleinmaterial etc. Inklusive ultraVARIO SET
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
5 kg
Breite:
380 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, ultramedic rucksack, back pack, ultraRucksack, EM, Paediatric, Kinderrettung, Tasche, speziell, entwickelt, zur, Aufnahme, von, Material, den, Kindernotfall.Klettbare, Platte, in, Deckel, Mitteltrennplatte, zBTuben, undKleinmaterial, etcInklusive, ultraVARIO, SET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.