Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSAVIOR Rot - Rettungsrucksack für den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraSAVIOR Rot - Rettungsrucksack für den
ultraSAVIOR Rot - Rettungsrucksack für den
ultraSAVIOR Rot - Rettungsrucksack für den
ultraSAVIOR Rot - Rettungsrucksack für den
ultraSAVIOR Rot - Rettungsrucksack für den
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7650
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7650
EAN/GTIN:
     4251824304751
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
rettungsrucksack rot
ultraSAVIOR Rot - Rettungsrucksack für den Profi. Mit Modultaschen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
7 kg
Breite:
450 mm
Höhe:
215 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, ultraSAVIOR, Rot, -, den, ProfiMit, Modultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,76*
€ 682,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,41*
€ 678,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 566,41*
€ 674,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,50*
€ 656,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,16*
€ 601,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.