Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRUG ORANGE Decke aus Synthetikgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRUG ORANGE Decke aus Synthetikgewebe
ultraRUG ORANGE Decke aus Synthetikgewebe
ultraRUG ORANGE Decke aus Synthetikgewebe
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0570-OR
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0570-OR
EAN/GTIN:
     4251824304638
Suchbegriffe:
ultraRUG
Decke
Synthetikgewebe
Farbe orange
ultraRUG Decke aus Synthetikgewebe Farbe orange Klinikdecke, waschbar 90°, orange
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinikdecke, waschbar, 90°, orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,90*
€ 74,22*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 106,54*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.