Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,Synthetik,orange,LxB 2000x1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242416
242416
Artikel-Nr.:
     711-242416
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0570-OR
EAN/GTIN:
     4251824304638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decke
Klinikdecke
Patientendecke
Decke
  • Aus Synthetik in orange
  • Länge x Breite 2000 x 1400 mm
  • Waschbar bis 90 °

Suchbegriffe:
Decke, Klinikdecke, Patientendecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Decke
waschbar:
90 °
Länge:
2000 mm
Breite:
1400 mm
Material:
Synthetik
Farbe:
orange
Gewicht:
1.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,80*
€ 74,55*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 107,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.