Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig
ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0146-BE
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0146-BE
EAN/GTIN:
     4251824301552
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
ultraCLAP 200 Wandklappliege zweiteilig Farbe hellbeige
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
680 mm
Länge:
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: ultramedic wand-klappliege, wand- klappliege, ultraCLAP, 200, zweiteilig, Farbe hellbeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 447,19*
€ 523,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 512,06*
€ 586,36*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 607,72*
€ 696,63*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,98*
€ 623,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,23*
€ 614,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,37*
€ 610,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,19*
€ 604,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0040-50
ab € 27,30*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.