Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrolle,f. Ruhe-/Untersuchungsliege,LxB 50mx500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523534
523534
Artikel-Nr.:
     711-523534
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0040-50
EAN/GTIN:
     4030281004714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Papierrolle für Ruhe- und Untersuchungsliege
  • Länge x Breite 50 m x 500 mm

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Ruheliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Untersuchungsliege, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Krankentrage, Arztliege, Krankenliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Zubehör
Erste-Hilfe-Zubehör:
Papierrolle
Zubehör für:
Ruhe- und Untersuchungsliege
Länge:
50 m
Breite:
500 mm
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 50cm x 50 m, liegen abdeckrollen, liegenpapier 50 m, Erste-Hilfe, Krankenliege, -trage, Ruheliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Trage, Untersuchungsliege, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Krankentrage, Arztliege, Krankenliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.