Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraBASKET STRETCHER Rettungsmulde einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraBASKET STRETCHER Rettungsmulde einteilig
ultraBASKET STRETCHER Rettungsmulde einteilig
ultraBASKET STRETCHER Rettungsmulde einteilig
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0087-1-M
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0087-1-M
EAN/GTIN:
     4251824302511
Suchbegriffe:
Korbtrage
Rettungskorbtrage
Rettungswanne
Schleifkorb
ultraBASKET STRETCHER Rettungsmulde einteilig small
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
16 kg
Breite:
618 mm
Höhe:
189 mm
Länge:
2178 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifkorbtrage, korbtrage ultramedic, korbtrage, ultraBASKET, STRETCHER, Rettungsmulde, einteilig, small
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,64*
€ 2.318,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,75*
€ 2.251,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.877,72*
€ 2.234,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.863,06*
€ 2.217,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,74*
€ 2.150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,62*
€ 2.099,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,75*
€ 2.054,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.