Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile Keramisch gebunden 20x200 mm C MITTELC240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantfeile Keramisch gebunden 20x200 mm C MITTELC240
Vierkantfeile Keramisch gebunden 20x200 mm C MITTELC240
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_769
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     769
EAN/GTIN:
     9003170007696
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,145 kg
Bruttogewicht:
0,158 kg | 16 kg
E-Class:
21011316
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
CMITTEL
UNSPSC:
31191510
Warengruppe:
AKV70
Durchmesser:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.