Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile Keramisch gebunden 16x150 mm C FEINC400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantfeile Keramisch gebunden 16x150 mm C FEINC400
Vierkantfeile Keramisch gebunden 16x150 mm C FEINC400
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_761
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,065 kg
Bruttogewicht:
0,068 kg
E-Class:
21011316
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
CFEIN
UNSPSC:
31191510
Warengruppe:
AKV70
B x L:
16 x 150 mm
Durchmesser:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.