Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm C MITTELC240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm C MITTELC240
Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm C MITTELC240
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_749
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     749
EAN/GTIN:
     9003170007498
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,007 kg
Bruttogewicht:
0,01 kg
E-Class:
21011316
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
CMITTEL
UNSPSC:
31191510
Warengruppe:
AKV70
B x L:
10 x 100 mm
Durchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.