Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A MITTELA240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A MITTELA240
Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A MITTELA240
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_729
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     729
EAN/GTIN:
     9003170007290
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,008 kg
Bruttogewicht:
0,012 kg
E-Class:
21011316
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
89AMITTEL
UNSPSC:
31191510
Warengruppe:
AKV70
B x L:
10 x 100 mm
Durchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.