Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A FEINA400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A FEINA400
Vierkantfeile Keramisch gebunden 6x100 mm 89A FEINA400
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_728
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     728
EAN/GTIN:
     9003170007283
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,007 kg
Bruttogewicht:
0,011 kg
E-Class:
21011316
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
89AFEIN
UNSPSC:
31191510
Warengruppe:
AKV70
B x L:
6 x 100 mm
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.