Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein- und Polierscheibe 150x20x20 mm C80ST./Edelstahl/HSS/HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fein- und Polierscheibe 150x20x20 mm C80ST./Edelstahl/HSS/HM
Fein- und Polierscheibe 150x20x20 mm C80ST./Edelstahl/HSS/HM
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_7186
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     7186
EAN/GTIN:
     9003170071864
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar. Jedoch nicht für
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Gussmaterialien;HSS;Rostfreier Stahl;Hartmetall;Stahl
Bruttogewicht:
0,536 kg
Durchmesser:
150 mm
Form:
1 gerade Schleifscheibe
Korngroesse:
80
Spezifikation:
C 80 - BE15
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
AEE10
Bohrung:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.