Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehscheibe COOL-CUT 125x25x20mm C800ST./Edelstahl/HSS/HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehscheibe COOL-CUT 125x25x20mm C800ST./Edelstahl/HSS/HM
Abziehscheibe COOL-CUT 125x25x20mm C800ST./Edelstahl/HSS/HM
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_7133
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     7133
EAN/GTIN:
     9003170071338
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 125x25x20
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Dieses Produkt wurde speziell zum Abziehen von Schnitzmessern entwickelt. Durch seine Korngröße und ein abgestimmtes Bindungssystem ermöglich die Scheibe einen besonders kühlen Schliff. Durch ihre feine Oberfläche verbessert sie die Schnittigkeit und Stan
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;Hartmetall;Rostfreier Stahl;HSS
Bruttogewicht:
0,429 kg
Durchmesser:
125 mm
Form:
1 gerade Schleifscheibe
Korngroesse:
800
Spezifikation:
C 800 - BE11
UNSPSC:
31191502
Warengruppe:
AEE10
Bohrung:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehscheibe, COOL-CUT, 125x25x20mm, C800ST, Edelstahl, HSS, HM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.