Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenschleifsch. Diamant Kunstharz 100x35x20mm 11V9 2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trockenschleifsch. Diamant Kunstharz 100x35x20mm 11V9 2-10
Trockenschleifsch. Diamant Kunstharz 100x35x20mm 11V9 2-10
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_675272
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     675272
EAN/GTIN:
     9003176752729
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bruttogewicht:
0,341 kg
Durchmesser:
100 mm
Form:
11V9
Korngroesse:
64
Spezifikation:
45201
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DPD10
Bohrung:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf, Topfschleifscheibe, schleiftopf 100x50x20, diamant schleiftopf, diamant-schleiftopf 20mm, Trockenschleifsch, Diamant, Kunstharz, 100x35x20mm, 11V9, 2-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,85*
€ 131,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 151,65*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.