| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-TYRO_664 Herst.-Nr.: 664 EAN/GTIN: 9003170006644 |
| |
|
| | |
| Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,016 kg | D x L: | 10 x 100 mm | E-Class: | 21011316 | Herkunftsland: | AT | Spezifikation: | 89AFEIN | UNSPSC: | 31191510 | Warengruppe: | AKV70 | Bruttogewicht: | 22 kg | Durchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, rund, Rund-Abziehfeile, Rund-Schleiffeile, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, Keramisch, gebunden, 10x100mm, 89A, FEINA400 |
| | |
| |