Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstharzgeb. CBN für den Trockenschliff für un- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstharzgeb. CBN für den Trockenschliff für un- und
Kunstharzgeb. CBN für den Trockenschliff für un- und
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_644514
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     644514
EAN/GTIN:
     9003176445140
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen i
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bruttogewicht:
0,353 kg
Durchmesser:
100 mm
Form:
11V9
Korngroesse:
91
Spezifikation:
45201
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DPD50
Bohrung:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, tyrolit schleiftopf, Kunstharzgeb, CBN, für, den, Trockenschliff, un-, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 106,09*
€ 139,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 161,13*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.