Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 100x20x22,23 PREM. Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 100x20x22,23 PREM. Universal
DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 100x20x22,23 PREM. Universal
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_598061
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     598061
EAN/GTIN:
     9003175980611
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm
Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung. Schnelle Staubabfuhr. Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,697 kg
Durchmesser:
100 mm
Form:
STS-T
Korngroesse:
30
Spezifikation:
23 - 6 - 7 X 16
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS60
Bohrung:
45041 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, DGU-Turbo, Diamant-Schleifteller, 100x20x22, 23, PREM, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.