Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal
DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_494339
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     494339
EAN/GTIN:
     9003174943396
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm
Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Details: Zweireihige Segmentierung für mittleren Materialabtrag und lange Lebensdauer. Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei den Durchmessern 100 und 110 mm.
Vorteile:
Weitere Informationen:
Produktlinie:
STANDARD
Bruttogewicht:
0,738 kg
Durchmesser:
100 mm
Form:
STS-D
Korngroesse:
30
Spezifikation:
28 - 6 - 5 X 16
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS60
Bohrung:
22.23 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, DGU, Diamant-Schleifteller, 100x18x22, 23, STANDARD, Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 58,16*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,29*
€ 80,54*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.