Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal
DGU Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_494333
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     494333
EAN/GTIN:
     9003174943334
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm
Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Details: Einreihige Segmentierung für starken Materialabtrag. Reduzierring 22,23-16 mm wird mitgeliefert.
Vorteile:
  • Hohe Abschliffleistung
  • Überzeugende Leistung
Weitere Informationen:
Produktlinie:
STANDARD
Bruttogewicht:
0,683 kg
Durchmesser:
100 mm
Form:
STS-S
Korngroesse:
30
Spezifikation:
28 - 6 - 5 X 16
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS60
Bohrung:
22.23 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, DGU, Diamant-Schleifteller, 100x18x22, 23, STANDARD, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.