Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe 200x25x32 mm Form 1 89A60M5AV217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbockscheibe 200x25x32 mm Form 1 89A60M5AV217
Schleifbockscheibe 200x25x32 mm Form 1 89A60M5AV217
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_39540
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     39540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 200x25x32
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheiben tyrolit
Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir biet
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bruttogewicht:
1828 kg | 55 kg
Durchmesser:
200 mm
Form:
1 gerade Schleifscheibe
Korngroesse:
60
Spezifikation:
89A 60 M5A V217
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
AKV10
Produktlinie:
PREMIUM
Weitere Suchbegriffe: 200x25x32mm, Form, 1, 89A60M5AV217
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.