Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"DDL-HH Trockenbohrkronen 127x280x11/4"" PREMIUM Universal"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34482418
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34482418
EAN/GTIN:
     9003173091746
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Die neu entwickelte PREMIUM Trockenbohrkrone für handgeführtes Bohren begeistert in vielerlei Hinsicht. Mit TGD®-Technologie, eine von TYROLIT entwickelte, einzigartige Technologie der optimierten Kornverteilung.
Vorteile:
  • Konstant schnelle Sch
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T x Y/AUFN:
127 x 280 x 11/4" mm | 132 x 280 x 11/4" mm
Form:
HOHLT
Korngroesse:
38
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Werkstoffeignung:
Universal
EAN-Code Verpackung:
9009013027029
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, "DDL-HH, Trockenbohrkronen, 127x280x11, 4"", PREMIUM, Universal"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.