Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"DDL-HH Trockenbohrkronen 122x280x11/4"" PREMIUM Universal"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34482417
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34482417
EAN/GTIN:
     9003173091739
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Die neu entwickelte PREMIUM Trockenbohrkrone für handgeführtes Bohren begeistert in vielerlei Hinsicht. Mit TGD®-Technologie, eine von TYROLIT entwickelte, einzigartige Technologie der optimierten Kornverteilung.
Vorteile:
  • Konstant schnelle Sch
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T x Y/AUFN:
122 x 280 x 11/4" mm | 127 x 280 x 11/4" mm
Form:
HOHLT
Korngroesse:
38
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Werkstoffeignung:
Universal
EAN-Code Verpackung:
9009013027012
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, "DDL-HH, Trockenbohrkronen, 122x280x11, 4"", PREMIUM, Universal"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.