Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-TYRO_34474189 Herst.-Nr.: 34474189 EAN/GTIN: 9003173035085 |
| |
|
| | |
| Anwendungen: - Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
Vorteile: - Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
- Zirkonkorund für sehr hohe Abtragsleistung
Weitere Informationen: | | Produktlinie: | STANDARD | Bruttogewicht: | 0,1 kg | Durchmesser: | 115 mm | Herkunftsland: | CZ | Nettogewicht: | 0,1 kg | Vs /max: | 50 m/s | Warengruppe: | ABH70 | Bohrung: | 22.23 mm | D x H: | 115 x 22,23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,26* | € 2,26* | | | | Lager 9587 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 21,57* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,157* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|